ไม้บรรทัดเหล็ก ทำจากสแตนเลสที่ยืดหยุ่น

ไม้บรรทัดสแตนเลส A2
STRULE-A2-L500MM

หมายเลขสินค้า 0695072500
EAN 4011231604055
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เหล็กสปริงรีดม้วนพร้อมพื้นผิวด้าน


ไม่มีการกัดกร่อนและอายุการใช้งานที่ยาวนาน



สเกลวัดเป็นขีดสีดำ


สามารถอ่านค่าได้ง่ายแม่นยำ

ตามมาตรฐานความเที่ยงตรง EEC Class II

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาวเทป (L)

500 mm

ความกว้างของแถบ (B)

18 mm

ความหนาของเทป (S)

0,5 mm

การทำเครื่องหมายสเกลที่ขอบด้านบน (ความยาว)

0,5 mm

การทำเครื่องหมายสเกลที่ขอบด้านล่าง (ความยาว)

0,5 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค