ไม้บรรทัดเหล็ก ทำจากสแตนเลสที่ยืดหยุ่น
ไม้บรรทัดสแตนเลส A2
STRULE-A2-L300MM
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหล็กสปริงรีดม้วนพร้อมพื้นผิวด้าน
ไม่มีการกัดกร่อนและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
สเกลวัดเป็นขีดสีดำ
สามารถอ่านค่าได้ง่ายแม่นยำ
ตามมาตรฐานความเที่ยงตรง EEC Class II
![]() | |
ความยาวเทป (L) | 300 mm |
ความกว้างของแถบ (B) | 13 mm |
ความหนาของเทป (S) | 0,5 mm |
การทำเครื่องหมายสเกลที่ขอบด้านบน (ความยาว) | 0,5 mm |
การทำเครื่องหมายสเกลที่ขอบด้านล่าง (ความยาว) | 0,5 mm |