น้ำมันดูแลรักษาสแตนเลส

น้ำมันดูแลรักษาสแตนเลสสตีล
STAINLESS STEEL CARE OIL, 400 ML.

หมายเลขสินค้า 08931210
EAN 4053479465937

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เสริมสร้างความสวยงามของพื้นผิวโลหะ

ใช้ง่ายและรวดเร็ว


  • ขจัดรอยเปื้อนเบาๆ ฝุ่น รอยทำความสะอาด และรอยนิ้วมือมันๆ


น้ำมันป้องกันและดูแลรักษา


  • ให้พื้นผิวที่เงางามเท่ากัน

  • ฟิล์มกันน้ำป้องกันไม่ให้พื้นผิวเปื้อนอีก


ทดสอบสำหรับใช้ในบริเวณที่สัมผัสกับอาหารแล้ว


สามารถใช้ในการดำเนินการแปรรูปอาหารดังเช่น ครัวอุตสาหกรรม โรงอาหาร โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น

ข้อสังเกต

ทดสอบแล้วสำหรับใช้ในบริเวณที่แปรรูปหรือจัดเก็บอาหาร หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหาร ห้ามใช้บนพื้นผิวที่ร้อนหรือในที่แสงอาทิตย์ส่องถึงโดยตรง

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

ให้ขจัดสิ่งสกปรกที่หยาบด้วยน้ำยาทำความสะอาดเหล็กเมื่อจำเป็น ฉีดเป็นชั้นบางๆ ลงบนพื้นผิวที่แห้ง แล้วขัดด้วยผ้านุ่มแห้ง ห้ามถูให้แห้ง!

พื้นฐานทางเคมี

แอลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

สี

เทา

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปริมาณ

400 ml

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค