ค้อนหน้านิ่ม SIMPLEX มีโครงสร้างอะลูมิเนียม
ค้อนหน้านิ่ม SIMPLEX
ค้อน-SOFTHAM-SIMPLEX-D50มม.
หมายเลขสินค้า
071572 30
EAN 4011231746878
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- โครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาทำให้หัวค้อนมีน้ำหนักหนักกว่าเล็กน้อย ทำให้สามารถทุบได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมาย
- ข้อได้เปรียบด้านน้ำหนักที่เหนือกว่าค้อนหน้านิ่มทั่วไป
- เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ของยางหัวค้อนเมื่อเทียบกับตัวค้อนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานในกรณีทุบไม่ถูกเป้าหมาย
- ยางหัวค้อนไม่เป็นรอยสกปรก
- ค้อน 2 ตัวใน 1 เดียวพร้อมยางหัวค้อนที่แตกต่างกัน 2 แบบ
ขอบเขตการใช้งาน
- ยางหัวค้อนสีฟ้าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบชิ้นส่วนแผ่นไม้
- ยางหัวค้อนสีขาวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทุบชุดติดตั้งโลหะให้เข้าที่
วัสดุของที่จับ | ไม้ |
ความยาวของที่จับ | 278 mm |
ความยาว | 325 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องใส่หัวค้อน (Ø) | 50 mm |