คีมปากจิ้งจกสำหรับงานไฟฟ้า
คีมปากจิ้งจกสำหรับงานไฟฟ้า



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN ISO 9655
- ด้ามจับ: ปลอกหุ้มด้ามจับนุ่มสบาย
- ข้อต่อ: พื้นผิวจับยึดเรียบเนียน
- ข้อต่อ: บากเดือยเหลี่ยม, สปริงเปิด
- หัว: ขัดเงา
คีมที่มีความแม่นยำสำหรับงานติดตั้งที่ละเอียดในการจับ ยึด การดัดงอ
![]() | |
ความยาว (L) | 120 mm |
ความยาวก้ามหนีบ (L3) | 22.5 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (T1) | 9.8 mm |
ความกว้างปลายคีม (W4) | 1.5 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (W3) | 6.3 mm |
ความหนาของปลายก้ามหนีบ (T2) | 1.8 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 1 องค์ประกอบ |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)