ประแจปากตายปรับได้
ประแจเลื่อน
SNGLOESPN-JAWADJ-(WS0-13)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3117/ISO 6787
- พื้นผิว: หัวขัดเงา
- รูปทรง: หัวเอียง 22.5º รุ่นตามเข็มนาฬิกาที่มีตัวชี้วัดหน่วยเมตริก เพื่อการระบุความกว้างระหว่างด้านตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบสูงสุด (A) | 13 mm |
ความยาว (L) | 115 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L) | 4 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของหัวประแจ (B) | 35 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (T) | 4,5 mm |
ความหนา (S) | 9,5 mm |
ตำแหน่งของก้ามหนีบ | 22,5 Degree |