หัวแร้งไฟฟ้า ปลายทองแดงชุบนิกเกิลและปลั๊ก สำหรับงานบัดกรีที่ละเอียด

หัวแร้งไฟฟ้า 15 W/30 W
SLDRIRN-EL-LEADFREE-220V-30W

หมายเลขสินค้า 071594004
EAN 4052703551903
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
  • 15 วัตต์: ไมโครอิเล็กทรอนิกส์, แผ่งวงจรพิมพ์

  • 30 วัตต์: อิเล็กทรอนิกส์, การสร้างแบบจำลอง, วิศวกรรมวิทยุ/การสื่อสาร

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

230 V/AC

ความถี่

50 Hz

อัตรากำลัง

30 W

อุณหภูมิปลายหัวแร้ง

410 °C

เวลาทำความร้อน

1,5 min

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

299,000 g

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก

ความยาวสายเคเบิล

1,5 m

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค