ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ไขควงปากแบนพร้อมฝาที่ปลายด้ามจับสำหรับค้อนตอกได้ พร้อมก้านหกเหลี่ยม

ไขควง-SL-2,5X14X250

หมายเลขสินค้า 061332114

EAN 4038898271208

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ไขควงปากแบนพร้อมฝาที่ปลายด้ามจับสำหรับค้อนตอกได้ พร้อมก้านหกเหลี่ยม

หมายเลขสินค้า 061332114

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ก้านต่อเนื่องชุบโครเมียมขัดเงา ตัวเสริมหกเหลี่ยม และด้ามจับ 2 ส่วนประกอบพร้อมฝาที่ปลายด้ามจับสำหรับค้อนตอกได้

ทรงพลังและทนทาน


  • ฝาที่ปลายด้ามจับสำหรับค้อนตอกได้ขนาดใหญ่ช่วยให้ตอกและสกัดด้วยไขควงได้

  • ก้านหกเหลี่ยมต่อเนื่องชุบโครเมียมขัดเงาที่แข็งแรงเป็นพิเศษ

  • การส่งกำลังที่ดียิ่งขึ้นด้วยตัวเสริมหกเหลี่ยมที่ผ่านกระบวนการอบคืนตัวหลังชุบแข็ง ชุบนิกเกิลผิวด้าน สำหรับใช้ประแจปากตายขันที่ก้าน

  • ปลายสีดำสำหรับขันสกรูได้ดีที่สุด

  • ผิวสำเร็จของปลายตามมาตรฐาน DIN 5264-A และ ISO 2380 สำหรับไขควงปากแบน


มือจับทรงพลัง


  • การทำงานที่ไม่เมื่อยล้าด้วยด้ามจับแบบ 2 ส่วนประกอบพร้อมแกนแข็ง และพื้นผิวที่นุ่มและไม่ลื่น

  • โซนหมุนเร็วและวัสดุแข็งที่ส่วนล่างของด้ามจับช่วยให้หมุนได้อย่างรวดเร็วโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือเมื่อคลายสกรูหลวมแล้ว

  • ระบุขนาดได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสัญลักษณ์ที่ก้านและขนาดที่พิมพ์บนด้ามจับ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด

2.5 x 14 mm

ความยาวใบมีด (A)

250 mm

ความยาวที่จับ (B)

120 mm

ความกว้างที่จับ (C)

40,5 mm

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง

10 mm

อุปกรณ์ประแจเลื่อน

16 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค