ไขควงปากแบน มีด้ามกลม
ไขควงปากแบนแกนกลม
ไขควงหัวแบน-SL-1,2X6,5X150
หมายเลขสินค้า 0613231065
EAN 4038898275107
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- ใบมีด: ชุบโครเมียมแบบด้าน
- ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- มาตรฐาน: DIN 5265
![]() | |
ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด | 1.2 x 6.5 mm |
ความยาวใบมีด (A) | 150 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 106 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 35 mm |