ไขควงปากแบน มีด้ามกลม
ไขควงปากแบนแกนกลม
ไขควงปากแบน-SL-0,5X3X80มม.
หมายเลขสินค้า
061323103
EAN 4038898274872
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน




เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- ใบมีด: ชุบโครเมียมแบบด้าน
- ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- มาตรฐาน: DIN 5265
![]() | |
ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด | 0.5 x 3 mm |
ความยาวใบมีด (A) | 80 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 73 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 20 mm |