ถุงมือไวนิลแบบใช้แล้วทิ้ง

ถุงมือไวนิลแบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือสีขาว SIZE L

หมายเลขสินค้า 089946003
EAN 4052703997664

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
  • ไม่มีผงแป้ง

  • สามารถใช้กับเครื่องจ่ายถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • งานประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กและงานตรวจสอบ

  • งานตกแต่ง การพ่นสเปรย์ และการขัดเงา

  • การจัดประเภทชิ้นส่วนขนาดเล็ก

  • การทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องจักร

  • งานในห้องปฏิบัติการและการแปรรูปอาหาร

สี

โปร่งใส

ขนาด

L

วัสดุ

ไวนิล

Roughened

ไม่มีแป้ง

มาตรฐาน

EN 420

หมวดหมู่

1

ความยาว

240 mm

ความหนาของวัสดุ

0.12 mm

ความคลาดเคลื่อน, ความหนาของวัสดุ (+/-)

0.03 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค