สเปรย์ซิลิโคน ซิลิโคนเหลว

สเปรย์ซิลิโคน Silikon-Fluid NSF
SILSPR-(SILICONE-FLUID)-FDGRD-400ML

หมายเลขสินค้า 0893221000

EAN 4045727102794

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สเปรย์ซิลิโคน ซิลิโคนเหลว

หมายเลขสินค้า 0893221000

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สารต้านการเสียดสีและการถอดแบบแม่พิมพ์คุณภาพสูงและปลอดภัยต่อร่างกาย

ประกอบด้วยน้ำมันซิลิโคนคุณภาพสูงที่มีความเข้มข้นสูง


  • คุณสมบัติการเลื่อนไหลและการหล่อลื่นดีเยี่ยม

  • ป้องกันการติดขัดและการสึกหรอ

  • ขจัดเสียงโลหะเสียดสีกันอันไม่พึงประสงค์


ทนต่ออุณหภูมิได้สูงมากตั้งแต่ -50 °C ถึง +250 °C


การใช้งานที่หลากหลาย แม้ในอุณหภูมิสูง และสำหรับใช้เป็นน้ำยาสำหรับถอดแบบแม่พิมพ์



ไร้สี ไม่ทำให้สีซีด



เข้ากันได้ดีกับเนื้อวัสดุต่างๆ



ไล่ความชื้น


ปกป้องชิ้นส่วน เช่น ชิ้นส่วนยาง จากน้ำค้างแข็ง

ข้อสังเกต

NSF H1


ผลิตภัณฑ์อาจสัมผัสกับอาหารด้วยเหตุผลทางเทคนิค


หากใช้ในบริเวณที่มีการแปรรูปหรือจัดเก็บอาหาร อาจใช้ปริมาณน้อยที่สุดตามข้อกำหนดในเชิงเทคนิค หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นฟิลม์ป้องกันการกัดกร่อน ต้องมีการทำความสะอาดออกให้หมดจด ก่อนนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้งานอีกครั้ง

จดทะเบียน NSF H1 (หมายเลข: 135927) ได้มาตรฐานข้อบังคับของ USDA 1998 H1

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เป็นสารต้านการเสียดสีและสำหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดของเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลาสติก วิศวกรรมยานยนต์ และในอุตสาหกรรมอาหาร ยา การพิมพ์ และกระดาษ นอกจากนี้ ยังเป็นน้ำยาสำหรับถอดแบบแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและสำหรับการดูแลและปกป้องพื้นผิว ใช้ได้ในพื้นที่การแปรรูปหรือจัดเก็บอาหาร

คำแนะนำ

ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะใช้งาน ฉีดพ่นให้ทั่วจากระยะห่างประมาณ 20 ซม.

ปริมาณ

0,4 l

สี

ไม่มีสี

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันสังเคราะห์ไม่มีอันตรายทางกายภาพ

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.785 g/cm³ / สารออกฤทธิ์สำคัญ 20°C

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-50 to 250 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค