ซิลิโคนชนิดเป็นกลางเพอร์เฟค
ซิลิโคนชนิดเป็นกลางเพอร์เฟค
SILSEAL-NEUT-PERFECT-CONCRETEGREY-310ML
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 310 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซิลิโคนแบบร่างแหเป็นกลาง เบสออกซิม |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ใช่ |
สี | เทาคอนกรีต |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 20 min |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | ใช่ |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 25 % |
ความหนาแน่น | 1,25 g/cm³ |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
ความเร็วในการคงรูปโดยสมบูรณ์สภาวะ | 2 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 12 เดือน |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 40 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 180 °C |
ความเข้ากันได้ของสารเคลือบ | ใช่ |
เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้ | ไม่ |
ความแข็งแบบชอร์ A | 20 |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 450 % |
สภาวะการยืดตัว ณ จุดขาด | สำหรับฟิล์ม 2 มม. |
ระดับวัสดุก่อสร้าง | B2 - ปกติติดไฟได้ |
DIN | 18545-2 |
ค่าแฟกเตอร์ความต้านทานการแพร่ของไอน้ำ µ | 749 |
จำนวนต่อแท่น | 576 ชิ้น |
ความยั่งยืน | การปล่อยมลพิษต่ำ/มลพิษต่ำ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!