กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก
กรรไกรตัดแผ่นเหล็กพร้อมล็อก
SHTMETSHRS-HO-RIGHT
หมายเลขสินค้า
071403 11
EAN 4011231707794
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รูปทรงของคมตัดและหลักของคานงัดช่วยให้สามารถตัดแผ่นเหล็กขนาด 1.8 มม. และสแตนเลส V2A ขนาด 1.2 มม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความสามารถในการตัดได้เรียบเนียน
- ระบบการงัดจะช่วยลดการสูญเสียแรง
- ลักษณะคล้ายฟันเลื่อยละเอียดบนใบมีดป้องกันการลื่นของแผ่นโลหะ
- ด้ามจับเคลือบ PVC พร้อมกันลื่นเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในการทำงาน
- สปริงในตัวช่วยให้สามารถเปิดด้วยตัวเอง
- กลไกการล็อก
- ด้ามที่ออกแบบให้มีรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์
การออกแบบ | การตัดด้วยมือขวา |
สมรรถนะในการตัดโลหะแผ่นสูงสุด | 1.8 mm |
สมรรถนะในการตัดสแตนเลสสตีลสูงสุด | 1.2 mm |
ความยาว | 260 mm |