กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กพร้อมล็อก
SHTMETSHRS-HO-LEFT

หมายเลขสินค้า 071403 12
EAN 4011231707824
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

รูปทรงของคมตัดและหลักของคานงัดช่วยให้สามารถตัดแผ่นเหล็กขนาด 1.8 มม. และสแตนเลส V2A ขนาด 1.2 มม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความสามารถในการตัดได้เรียบเนียน
  • ระบบการงัดจะช่วยลดการสูญเสียแรง

  • ลักษณะคล้ายฟันเลื่อยละเอียดบนใบมีดป้องกันการลื่นของแผ่นโลหะ

  • ด้ามจับเคลือบ PVC พร้อมกันลื่นเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในการทำงาน

  • สปริงในตัวช่วยให้สามารถเปิดด้วยตัวเอง

  • กลไกการล็อก

  • ด้ามที่ออกแบบให้มีรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

การออกแบบ

การตัดด้วยมือซ้าย

สมรรถนะในการตัดโลหะแผ่นสูงสุด

1.8 mm

สมรรถนะในการตัดสแตนเลสสตีลสูงสุด

1.2 mm

ความยาว

260 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค