หมวกสำหรับช่างไฟฟ้า SH-E 2000-S

หมวกนิรภัยสำหรับช่างไฟฟ้า SH 2000-E-S
HRDHAT-ELECTRICIAN-(SH-2000-E-S)-WHITE

หมายเลขสินค้า 0899200236

EAN 4056807476698

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
หมวกสำหรับช่างไฟฟ้า SH-E 2000-S

หมายเลขสินค้า 0899200236

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หมวกนิรภัยสำหรับช่างไฟฟ้าที่สวมใส่สบายพร้อมการปรับแบบหมุนภายใน

ตัวหมวกปิดสนิท เหมาะสำหรับช่างไฟฟ้า


เป็นไปตามมาตรฐาน EN 397 และ EN 50365 (1000 VAC)



การปรับความกว้างที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว


ระบบหมุนปรับ



ไม่กีดขวางมุมมองขึ้นด้านบน


กระบังหมวกสั้น



กระชับพอดีและใส่สบาย


สายรัดยึดแบบผ้า 6 จุด



ใช้ได้กับหน้ากากและที่ครอบหู


ระบบอะแดปเตอร์และอะแดปเตอร์ Euroslot ด้านข้าง



ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 397 พร้อมข้อกำหนดเพิ่มเติม


  • เหมาะสำหรับอุณหภูมิต่ำมากถึง -30°C

  • ป้องกันสะเก็ดจากการเชื่อม (MM = โลหะหลอมเหลว)
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

สี

ขาว

ขนาดต่ำสุด/สูงสุด

51 ซม.-61 ซม.

อุปกรณ์ภายใน

6 จุด

มาตรฐาน EN

397, 50365

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-30 °C

วัสดุ

PE - โพลีเอทิลีน

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
สายรัดคาง 4 จุด สำหรับหมวกนิรภัย SH 2000 และ SH 3000

สายรัดคางสำหรับหมวกแข็งSAFEHELM-SH2000

สายรัดคางสำหรับการใช้งานตามมาตรฐาน DIN EN 397
x 1 จำนวน
หน้ากากสำหรับช่างเชื่อมอาร์กโลหะ SLB 1 หมวกสำหรับช่างเชื่อมอาร์กโลหะ SH-E 2000-S

AY-ELECTRICIANVISOR-(HARDHAT-SH2000)-CL1

หน้ากากป้องกันสำหรับช่างเชื่อมอาร์กโลหะคลาส 1 ถึง 4 kA