หมวกนิรภัย SH 3000 MULTI

หมวกนิรภัย SH 3000 MULTI
SAFEHELM-(SH3000-MULTI)-WHITE

หมายเลขสินค้า 0899200338
EAN 4099618029783
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หมวกนิรภัยที่ปรับแต่งได้ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และอเนกประสงค์

กระบังหมวกสั้นไม่กีดขวางมุมมองขึ้นด้านบน



สายรัดคาง


  • ปรับแต่งได้

  • หมวกนิรภัย EPS มีเปลือกด้านใน สวมใส่สบาย


สวมใส่กระชับพอดีและความปลอดภัยสูงสุด


  • สายรัดคางสี่จุดคุณภาพสูง

  • ปรับความสูงได้อย่างต่อเนื่องและยืดลงเพื่อปกป้องคอ

  • ตำแหน่งการสวมใส่ที่เหมาะสมเพื่อหลักสรีรศาสตร์ที่ดีขึ้น


ให้ความสบายสูงสุด


  • เปลือกด้านในทำจากโพลีสไตรีนขยายได้พร้อมการบุนุ่มและรูระบายอากาศ

  • น้ำหนักเบา


สามารถปรับความกว้างได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วด้วยลูกบิดสำหรับการรัดแน่นและคลายสายรัดศีรษะ



ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้ง่าย


  • ช่องสอดขนาด 30 มม. ช่วยให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงได้

  • คลิปยึดขนาดใหญ่สี่ตัวสำหรับหลอดไฟ LED หรือแว่นนิรภัย Full-vision


ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน:


  • EN 12492 (หมวกสำหรับทำงานบนที่สูง/หมวกปีนเขา) - สายรัดคางรับแรงได้ถึง >500 N

  • EN 397 (หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม) - สายรัดคางรับแรงได้ถึง 150-250 N (เหมาะสำหรับอุณหภูมิต่ำมาก ป้องกันเศษโลหะหลอมเหลวที่กระเด็น (MM = โลหะหลอมเหลว), ความมั่นคงด้านข้างดี (LD = การเสียรูปด้านข้าง)
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

สี

ขาว

ขนาดต่ำสุด/สูงสุด

51 ซม.-63 ซม.

อุปกรณ์ภายใน

เปลือกภายใน EPS

มาตรฐาน EN

397, 12492

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-30 °C

วัสดุ

ABS

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

48 เดือน

ระยะเวลาการใช้งาน

48 เดือน

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
สายรัดคาง 4 จุด สำหรับหมวกนิรภัย SH 2000

สายรัดคางสำหรับหมวกแข็งSAFEHELM-SH2000

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค