เครื่องมือแยก
เครื่องมือแยก
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใช้เครื่องมือแยกนี้เมื่อตะขอเกี่ยวตัวดึงไม่สามารถยึดจับชิ้นส่วนที่กำลังถอดออกได้อย่างมั่นคงเนื่องจากติดตั้งไว้ใกล้เกินไป ใบมีดสำหรับแยกจะติดตั้งไว้ระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ และอัดทับกันไว้ ทรงลิ่มของใบมีดสำหรับแยกจะเป็นตัวแยกงานประกอบออกจากกัน
- เครื่องมือแยกยังสามารถนำมาใช้เพื่อถอนชิ้นส่วนบางๆ ได้อีกด้วย เนื่องจากแรงดึงจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่กว้าง ป้องกันไม่ให้ไม่เกิดการเสียรูปหรือความเสียหายที่ไม่พึงประสงค์ ใบมีดสำหรับแยกถูกติดตั้งไว้กับพื้นผิวแบนราบใต้ชิ้นส่วนที่ต้องการถอนออก
- ใบมีดสำหรับแยกแบบตีขึ้นรูปและเพิ่มความแข็ง
- สกรูยึดความแข็งแรงสูง
![]() | |
ความกว้างการหนีบภายในต่ำสุด/สูงสุด (A) | 22-115 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (B) | 170 mm |
ความยาวของเพลาหมุน (C) | 250 mm |
ระยะห่างของรูต่ำสุด/สูงสุด (E) | 115-208 mm |
วัสดุของใบมีดแยก | เหล็กกล้าวาเนเดียม |
พื้นผิวของใบมีดแยก | ชุบสังกะสี |
ขนาดเกลียว | M14 x 1.5 |