เครื่องมือถอดลูกหมาก เหล็กหล่อความแม่นยำสูง
ตัวถอดลูกหมาก เหล็กหล่อด้วยความแม่นยำ
SEPR-BALJNT-D46MM
หมายเลขสินค้า
071552 32
EAN 4045727753521
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เพื่อการถอดลูกหมากก้านกระทุ้งและคันชักคันส่งได้อย่างง่ายดายและนุ่มนวล
- เครื่องมือถอดลูกหมากรถยนต์
- การใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วมาก
- แกนหมุนเป็นเหล็กรีด ชุบแข็ง และผ่านกระบวนการไนโตรคาร์เบอไรซิง
- ลำตัวทำจากเหล็กหล่อความแม่นยำสูง
![]() | |
ความกว้างการหนีบภายนอก (A) | 46 mm |
ความลึกการหนีบ (B) | 100 mm |
ความกว้าง (C) | 90 mm |
ความยาวของเพลาหมุน | 160 mm |
ขนาดเกลียว | G 3/4 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 27 มม. |