สายบิลทิลกลม
สายบิลทิลกลม
SEALCORD-BUTYL-D8MM-L25,2M
หมายเลขสินค้า 0894700308
EAN 4099618463976
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
พื้นฐานทางเคมี | ยางดิบบิวทิล |
สี | ดำ |
จำนวนสาย | 7 ชิ้น |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 8 mm |
ความยาว | 25,2 m |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 30 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 100 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด | 150 °C |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.7 g/cm³ / เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN ISO 1183-1 |
ระดับวัสดุก่อสร้าง/สภาวะ | B2 - ปกติติดไฟได้ / เป็นไปตาม DIN 4102 |
ความแข็งแบบชอร์ OO/สภาวะ | 50 / เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN ISO 868 |
ความทนต่อการลอกแบบไดนามิกที่ 25 มม. | 30 N |
ความทนแรงอัดต่ำสุด / สภาวะ | 0.08 / NF P30-303 |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | Unlimited / จัดเก็บในที่แห้ง วางนอน และไม่มีฝุ่น 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | ดีมาก |
มีความต้านทานต่อ | สภาพอากาศ, ความชื้น, รังสี UV |