กาวปะเก็นสำหรับงานเครื่องยนต์, ซิลิโคนชนิดไม่มีกรด
กาวปะเก็นซิลิโคน RTV สำหรับเครื่องยนต์
SEALCOMPD-ENG-SIL-(RTV PRO)-BOX-BLCK-85G
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กาวปะเก็นอย่างดีสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมและยานยนต์
- ซิลิโคนยืดหยุ่นและปิดสนิท
- การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ทนต่อน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
- ความหนืดปานกลาง ทาได้ง่าย
เอกสารข้อมูล(X)
ทากาวปะเก็นกับพื้นผิวด้านเดียว
จากนั้นประกอบชิ้นส่วนทั้งสองเข้าด้วยกัน
ปริมาณ | 85 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซิลิโคน |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.02 g/cm³ / ที่ 23°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
สี | ดำ |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 85 g |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 5 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด | 371 °C |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 45 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 18 เดือน |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | ที่ 5°C ถึง 25°C |