ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS-PLUS 2 คมมีด Red Line

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Plus Red Line
ดอกสว่านเจาะคอนกรีตมาตรฐาน2แฉก 6×110มม

หมายเลขสินค้า 0648776011
EAN 4050641831835

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS-PLUS 2 คมมีด Red Line

หมายเลขสินค้า 0648776011

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เหมาะสำหรับงานเจาะรูในอิฐ ปูน บล็อกคอนกรีต และคอนกรีตเทที่ไม่มีเหล็กเส้น (เสริมเหล็ก)

แกน SDS-Plus


ร่องกลมสองร่องสำหรับการยึดตามแนวแกน และร่องลิ่มสองร่องเพื่อการถ่ายเทแรงบิดที่เหมาะสมที่สุด เหมาะสำหรับค้อนไฟฟ้าไม่เกิน 5 กก.



คุณสมบัติในการเจาะที่เยี่ยมยอด


ให้รูปทรงรูที่ดี สำหรับการใช้งานเพิ่มเติมของพุกเชิงกลที่ต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะที่ค่อนข้างแม่นยำและราบรื่น



ช่วยให้การเจาะได้อย่างราบรื่น


ปลายทังสเตนคาร์ไบด์จะนำฝุ่นที่เกิดจากการเจาะออกจากปลายและช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการเจาะที่ดีที่สุด



ความทนทานที่เพิ่มขึ้น


องค์ประกอบคาร์ไบด์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและมาพร้อมส่วนที่ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งจึงมั่นใจได้ถึงความทนทานที่มากขึ้นด้วย



ทนทานต่อการหักสูง


การเสริมแกนของแกนดอกสว่านช่วยให้มีความทนทานเพิ่มมากขึ้น



รูปแบบร่องทรง U ชนิด 2 ร่อง


ให้การกำจัดฝุ่นผงอย่างมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานมาตรฐาน



คุณสมบัติในการเจาะที่แม่นยำ


ให้รูปทรงรูที่ดีมากสำหรับการใช้งานเดือยและพุกเพิ่มเติม

ข้อสังเกต
  • การเจาะผ่านโครงเสริมเหล็กต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรโครงสร้างเท่านั้น

  • ด้วยความยาวดอกสว่านแบบยาว ให้เจาะนำก่อนโดยใช้ดอกสว่านสั้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

งานก่อสร้าง:


เจาะรูทะลุในคอนกรีตและอิฐ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใส่เหล็กเส้น แท่งเกลียว และพุกเคมี



งานประปา:


สำหรับงานติดตั้งท่อประปา ท่อก๊าซ ท่อแอร์บนผนังคอนกรีตและฝ้าเพดาน



งานติดตั้งระบบไฟฟ้า:


การติดตั้งแผงไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ



ประตู/หน้าต่าง:


การติดตั้งกรอบไม้และอะลูมิเนียม



งานไม้:


การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บนผนังโดยใช้พุกพลาสติกและสลักเกลียว



งานโลหะ:


เหมาะสำหรับขั้นตอนหลังการผลิตของการเจาะรูสำหรับการติดตั้งราวจับเหล็ก/สแตนเลส บันได และอื่นๆ

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

6 mm

ความยาว

110 mm

ระยะการทำงาน

50 mm

จำนวนคมตัด

2 ชิ้น

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ

เหมาะสำหรับ SDS-plus

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค