ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS-PLUS 2 คมมีด Red Line
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Plus Red Line
ดอกสว่านเจาะคอนกรีตมาตรฐาน2แฉก 13×160 MM
REDSTRIPE

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แกน SDS-Plus
ร่องกลมสองร่องสำหรับการยึดตามแนวแกน และร่องลิ่มสองร่องเพื่อการถ่ายเทแรงบิดที่เหมาะสมที่สุด เหมาะสำหรับค้อนไฟฟ้าไม่เกิน 5 กก.
คุณสมบัติในการเจาะที่เยี่ยมยอด
ให้รูปทรงรูที่ดี สำหรับการใช้งานเพิ่มเติมของพุกเชิงกลที่ต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะที่ค่อนข้างแม่นยำและราบรื่น
ช่วยให้การเจาะได้อย่างราบรื่น
ปลายทังสเตนคาร์ไบด์จะนำฝุ่นที่เกิดจากการเจาะออกจากปลายและช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการเจาะที่ดีที่สุด
ความทนทานที่เพิ่มขึ้น
องค์ประกอบคาร์ไบด์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและมาพร้อมส่วนที่ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งจึงมั่นใจได้ถึงความทนทานที่มากขึ้นด้วย
ทนทานต่อการหักสูง
การเสริมแกนของแกนดอกสว่านช่วยให้มีความทนทานเพิ่มมากขึ้น
รูปแบบร่องทรง U ชนิด 2 ร่อง
ให้การกำจัดฝุ่นผงอย่างมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานมาตรฐาน
คุณสมบัติในการเจาะที่แม่นยำ
ให้รูปทรงรูที่ดีมากสำหรับการใช้งานเดือยและพุกเพิ่มเติม
- การเจาะผ่านโครงเสริมเหล็กต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรโครงสร้างเท่านั้น
- ด้วยความยาวดอกสว่านแบบยาว ให้เจาะนำก่อนโดยใช้ดอกสว่านสั้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
งานก่อสร้าง:
เจาะรูทะลุในคอนกรีตและอิฐ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใส่เหล็กเส้น แท่งเกลียว และพุกเคมี
งานประปา:
สำหรับงานติดตั้งท่อประปา ท่อก๊าซ ท่อแอร์บนผนังคอนกรีตและฝ้าเพดาน
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า:
การติดตั้งแผงไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ
ประตู/หน้าต่าง:
การติดตั้งกรอบไม้และอะลูมิเนียม
งานไม้:
การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บนผนังโดยใช้พุกพลาสติกและสลักเกลียว
งานโลหะ:
เหมาะสำหรับขั้นตอนหลังการผลิตของการเจาะรูสำหรับการติดตั้งราวจับเหล็ก/สแตนเลส บันได และอื่นๆ
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 13 mm |
ความยาว | 160 mm |
ระยะการทำงาน | 100 mm |
จำนวนคมตัด | 2 ชิ้น |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | เหมาะสำหรับ SDS-plus |