คีมตัดสายไฟ, หัวแหลม

คีมตัดสายไฟ หัวแหลม มุมเอียงเล็กน้อย
SDCTR-EL-SP-SMALFAC

หมายเลขสินค้า 071407 39

EAN 4011231709361

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
คีมตัดสายไฟ, หัวแหลม

หมายเลขสินค้า 071407 39

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

มุมเอียงเล็กน้อย
  • มาตรฐาน: DIN ISO 9654

  • ด้ามจับ: ปลอกหุ้มด้ามจับนุ่มสบาย

  • ข้อต่อ: บากเดือยเหลี่ยม, ความแม่นยำสูง, ระยะคลอนเป็นศูนย์

  • สปริงเปิด: สปริงคู่สำหรับกางคีมโดยอัตโนมัติ

  • ใบมีด: สำหรับสายไฟอ่อนและสายไฟแข็งระดับหนึ่ง

  • หัว: ขัดเงา
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว

115 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ

11 mm

ความยาวคมตัด

14 mm

ความหนาของก้ามหนีบ

7 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดอ่อนต่ำสุด/สูงสุด

0.3-1.3 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด

1,2 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค