ไขควงปากแบน ปลายตัดด้วยเลเซอร์ มีก้านหกเหลี่ยม
ไขควงปากแบน ก้านหกเหลี่ยม ปลายตัดด้วยเลเซอร์
SCRDRIV-SL-1,6X8,0X150-LASERTIP





ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รูปทรงปลายตัดด้วยเลเซอร์
ปลายไขควงตัดด้วยเลเซอร์เพื่อโครงสร้างพื้นผิวของปลายที่คม
- ช่วยให้ปลายไขควงยึดแน่นเป็นพิเศษบนหัวสกรู
- การจับสกรูได้ดีขึ้นเพื่อการถ่ายโอนแรงบิดที่ดีขึ้น
- การลื่นไถลน้อยลง ให้ความปลอดภัยที่ดีขึ้น รวมถึงความเสียหายต่อสกรูและพื้นผิวที่บอบบางมีน้อยลง
- ไม่ต้องวางปลายไขควงซ้ำขณะขันสกรู
ปากไขควง: ชุบโครเมียมขัดเงา
ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, ปลายตัดด้วยเลเซอร์, ปลายสีดำ
![]() | |
ประเภทปลาย | ช่อง |
ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด | 1.6 x 8 mm |
ความยาวใบมีด (A) | 150 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 114 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 38 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง | 8 mm |
อุปกรณ์ประแจเลื่อน | 13 mm |