ไขควงปากแบน
ไขควงปากแบน หกเหลี่ยม อะแดปเตอร์ประแจ
SCRDRIV-SL-1,2X6,5X125
หมายเลขสินค้า 0613421065
EAN 4038898271437
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ใบมีดหกเหลี่ยมและอะแดปเตอร์ประแจ
- ใบมีด: ชุบโครเมียมแบบด้าน
- ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
![]() | |
ประเภทปลาย | ช่อง |
ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด | 1.2 x 6.5 mm |
ความยาวใบมีด (A) | 125 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 106 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 35 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง | 6 mm |
อุปกรณ์ประแจเลื่อน | 10 mm |