ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ไขควงปากแบน ปลายตัดด้วยเลเซอร์ มีก้านหกเหลี่ยม

ไขควงปากแบน ก้านหกเหลี่ยม ปลายตัดด้วยเลเซอร์
SCRDRIV-SL-0,8X4,0X90-LASERTIP
ZEBRA

หมายเลขสินค้า 061342404
EAN 4045727025437

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

รูปทรงปลายตัดด้วยเลเซอร์



ปลายไขควงตัดด้วยเลเซอร์เพื่อโครงสร้างพื้นผิวของปลายที่คม


  • ช่วยให้ปลายไขควงยึดแน่นเป็นพิเศษบนหัวสกรู

  • การจับสกรูได้ดีขึ้นเพื่อการถ่ายโอนแรงบิดที่ดีขึ้น

  • การลื่นไถลน้อยลง ให้ความปลอดภัยที่ดีขึ้น รวมถึงความเสียหายต่อสกรูและพื้นผิวที่บอบบางมีน้อยลง

  • ไม่ต้องวางปลายไขควงซ้ำขณะขันสกรู


ปากไขควง: ชุบโครเมียมขัดเงา



ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, ปลายตัดด้วยเลเซอร์, ปลายสีดำ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ประเภทปลาย

ช่อง

ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด

0.8 x 4 mm

ความยาวใบมีด (A)

90 mm

ความยาวที่จับ (B)

96 mm

ความกว้างที่จับ (C)

31 mm

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง

4 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค