ไขควงที่ด้ามงอได้มีสปริง ใส่อุปกรณ์สำหรับรถ/เหล็ก

ไขควงที่ด้ามงอได้มีสปริง ใส่อุปกรณ์สำหรับรถ/เหล็ก
SCRDRIV-HNDLHOP-RATCHET-CAR/METAL-13PCS

หมายเลขสินค้า 06136103

EAN 4047376495838

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ไขควงที่ด้ามงอได้มีสปริง ใส่อุปกรณ์สำหรับรถ/เหล็ก

หมายเลขสินค้า 06136103

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function, bright chrome-plated round shank with magnet and 12 bits
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

ขนาดปลาย

1/4 นิ้ว

จำนวนดอกสว่าน

12 ชิ้น

ความกว้างที่จับ (A3)

37,5 mm

ความยาวใบมีด (B)

80 mm

ความยาวที่จับ (D)

147 mm

รวม ไขควงที่ด้ามงอได้มีสปริง ใส่อุปกรณ์สำหรับรถ/เหล็ก:
ไขควงที่ด้ามงอได้มีสปริง เปล่า
1 x
ไขควงที่ด้ามงอได้มีสปริง เปล่า

SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY

คำอธิบาย: Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควงสำหรับสกรูหัวผ่า C 6.3 (1/4)

BIT-SL-0,6X4,5-1/4IN-L25MM

คำอธิบาย:
ความยาว: 25 mm; 0.6 x 4.5 mm
25 mm long, in all common blade thicknesses x blade widths
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควงปากแฉก

บิท-PH1-YELLOW-1/4IN-L25มม.

คำอธิบาย:
PH1; ความยาว: 25 mm
PH C 6.3 (1/4 นิ้ว)
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควงปากแฉก

หัวบิท PH 2 สีขาว 1/4นิ้ว ยาว 25 มม

คำอธิบาย:
PH2; ความยาว: 25 mm
PH C 6.3 (1/4 นิ้ว)
ปริมาณ: 1 x
อะแดปเตอร์ DIN 7428 C 6.3 (1/4 นิ้ว)
1 x
อะแดปเตอร์ DIN 7428 C 6.3 (1/4 นิ้ว)

CONPCE-BIT-HEX-1/4INX4PT-1/4IN

คำอธิบาย:
1/4 นิ้ว; ความยาว: 25 mm
อะแดปเตอร์ที่ใช้งานได้สะดวกสำหรับเครื่องมือต่างๆ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควงหกเหลี่ยม

BIT-INHEX-WS4-1/4IN-L25MM

คำอธิบาย:
4 มม.; ความยาว: 25 mm
C 6.3 (1/4 นิ้ว) POWERDRIV
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควงหกเหลี่ยม

1/4 บิทหกเหลี่ยม SW.5 25 มม.

คำอธิบาย:
5 มม.; ความยาว: 25 mm
C 6.3 (1/4 นิ้ว) POWERDRIV
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควงหกเหลี่ยม

หัวบิท 6MM.

คำอธิบาย:
6 มม.; ความยาว: 25 mm
C 6.3 (1/4 นิ้ว) POWERDRIV
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควง C 6.3 TX (1/4 นิ้ว)

บิท-TX10-BLUE-1/4IN-L25มม.

คำอธิบาย:
TX10; 10
ดอกไขควงสั้นสำหรับขนาดสกรู TX ทั่วไปทั้งหมด
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควง C 6.3 TX (1/4 นิ้ว)

แท่งบิทสองหุนหัวขันทอร์คเบอร์ 15

คำอธิบาย:
TX15; 15
ดอกไขควงสั้นสำหรับขนาดสกรู TX ทั่วไปทั้งหมด
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควง C 6.3 TX (1/4 นิ้ว)

บิท-TX20-WHITE-1/4IN-L25มม.

คำอธิบาย:
TX20; 20
ดอกไขควงสั้นสำหรับขนาดสกรู TX ทั่วไปทั้งหมด
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควง C 6.3 TX (1/4 นิ้ว)

1/4INหัวบิทTX25ยาว25MM

คำอธิบาย:
TX25; 25
ดอกไขควงสั้นสำหรับขนาดสกรู TX ทั่วไปทั้งหมด
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควง C 6.3 TX (1/4 นิ้ว)

บิท-TX30-RED-1/4IN-L25มม.

คำอธิบาย:
TX30; 30
ดอกไขควงสั้นสำหรับขนาดสกรู TX ทั่วไปทั้งหมด
ปริมาณ: 1 x