สกรูหัวหมวกเบ้าหกเหลี่ยม ISO 4762/DIN 912, เหล็ก 8.8, ชุบสังกะสีใส (A2K)

ISO 4762/DIN 912 เหล็ก 8.8 ชุบสังกะสี
SCR-CYL-ISO4762-8.8-HS6-(A2K)-M8X20

หมายเลขสินค้า 00848 20
EAN 4038898468080

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สกรูหัวหมวกเบ้าหกเหลี่ยม ISO 4762/DIN 912, เหล็ก 8.8, ชุบสังกะสีใส (A2K)

หมายเลขสินค้า 00848 20

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 200 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

ISO 4762 แทนที่ DIN 912 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ช่วงที่ระบุเปลี่ยนไป | เกลียวละเอียดย้ายไปที่ ISO 12474

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M8

ความยาว (l1)

20 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

13 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

8 mm

มาตรฐาน

ISO 4762

วัสดุ

เหล็กกล้า

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

8.8000000000000007

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวซ็อกเก็ต

ประเภทของไดรฟ์

ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1)

HS6

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

ระดับผลิตภัณฑ์

A

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค