สกรูหัวแบนมีช่องหกเหลี่ยม
ISO 4762/DIN 912 เหล็กชุบ 8.8
SCR-CYL-ISO4762-8.8-HS4-(A2K)-M5X18
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ISO 4762 แทนที่ DIN 912 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ช่วงที่ระบุเปลี่ยนไป | เกลียวละเอียดย้ายไปที่ ISO 12474
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M5 |
ความยาว (l1) | 18 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 8,5 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 5 mm |
มาตรฐาน | ISO 4762 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 8.8000000000000007 |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ประเภทหัวสกรู | หัวซ็อกเก็ต |
ประเภทของไดรฟ์ | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1) | HS4 |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |