สกรูหัวเทเปอร์มีช่องหกเหลี่ยม
DIN 7991 สแตนเลส A2
SCR-CS-ISO10642-A2/070-IH4-M6X40

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
DIN 7991 ได้ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย ISO 10642 มีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง (ความสูงของหัวและเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวบางรายการนั้นเปลี่ยนแปลง | Ø ที่ระบุ M18, M22, M24 นั้นละไว้ | สแตนเลสถูกเอาออก | เพิ่มความแข็งแรงในคลาส 10.9 และั12.9)
สกรูเหล่านี้สามารถรับโหลดได้จำกัดเนื่องจากรูปทรงของหัว ดูที่ DIN EN ISO 3506-1
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M6 |
ความยาว (l1) | 40 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 12.16 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 3.72 mm |
ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1) | HS4 |
มาตรฐาน | ISO 10642 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 070 |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ประเภทหัวสกรู | สกรูหัวเทเปอร์ |
ประเภทของไดรฟ์ | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวบางส่วน |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |