สว่านกระแทก SB 13-CLASSIC
สว่านกระแทก SB 13-CLASSIC
IMPDRL-EL-(ESB 13-CLASSIC)-230V-650W
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
อัตรากำลังต่อน้ำหนักที่ดีเยี่ยม
จำปาจับดอกสว่านแบบกุญแจโลหะ 13 มม. แข็งแรงทนทาน
อายุการใช้งานยาวนาน
ทริกเกอร์ล็อคแบบปุ่มกด
ตั้งเครื่องง่ายสำหรับการทำงานต่อเนื่อง
ทริกเกอร์ควบคุมความเร็วที่หลากหลาย
ทำให้อุปกรณ์เหมาะสมกับทุกการใช้งาน
การหมุนตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา
ด้ามจับเสริมตัวล็อค 360° ใช้งานสะดวก
มีเกจวัดความลึกในตัวที่ปลดล็อคได้เร็ว
สวิตช์เลือกโหมดคู่
เปลี่ยนการทำงานจากการหมุนอย่างเดียวเป็นการเจาะกระแทก
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 230 V/AC |
ความถี่ต่ำสุด/สูงสุด | 50 / 60 Hz |
ระดับการป้องกัน | การป้องกันระดับ II/ฉนวนป้องกัน |
กำลังไฟเข้า | 650 W |
กำลังไฟออก | 390 W |
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าที่เกียร์ 1/เกียร์ 2 | 0-3000 / 0-0 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุดในเหล็ก | 10 mm |
ความกว้างระยะหัวจับดอกสว่านต่ำสุด/สูงสุด | 1-13 mm |
ความยาวสายเคเบิล | 2,5 m |