ประแจจับท่อ ปากจับรูปทรงตัว S, รูปแบบสวีเดน
ประแจจับท่อ, ปากรูปทรงตัว S
PIPGRP-KNEE-S-1IN


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปรับได้กว้างมาก
มีน็อตปรับอยู่ภายในด้ามจับ
การจับถือที่ดีเยี่ยมและมีความแข็งแรงสูง
ฟันเอียงรับทิศทางการหมุนบนหัว
ทนทานและทนต่อการสึกหรอ
ฟันที่ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ
ท่อ, น็อต
![]() | |
ระยะการจับหน่วยเป็นนิ้ว | 1 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสูงสุดหน่วยเป็นนิ้ว | 1 in |
ระยะการจับ | 35 mm |
ความยาว (L) | 320 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (B) | 18 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (C) | 10,5 mm |
DIN | 5234 |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
สี | แดง |