ไขควงไร้สาย S 3-A
ไขควงไร้สาย S 3-A
SCRDR-CORDL-S3-A-CASE
MASTER
S 3-A
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สามารถใช้ในพื้นที่แคบที่เข้าถึงได้ยาก
สามารถใช้ไขควงในรูปแบบที่เพิ่มความยาวหรือทำมุมได้
การตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับทุกงานขันสกรูและงานเจาะ
ความเร็วเฟือง 2 ระดับพร้อมแรงบิด 15 ระดับและการเจาะหนึ่งระดับ
ถือจับได้อย่างปลอดภัย
ตัวยั้งป้องกันการเปิดใช้งานไขควงโดยไม่ตั้งใจ
ติดตั้งดอกไขควงได้ทันที
เนื่องจากมีขนาดสั้น จึงสามารถสอดด้ามจับก้านไขควงหรือดอกไขควงยาวได้โดยตรง
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 3.6 V/DC |
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าที่เกียร์ 1/เกียร์ 2 | 0-220 / 0-450 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
แรงบิดแรง/เบาสูงสุด | 4 / 2.7 Nm |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | เต้ารับหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว |
น้ำหนักเครื่องเมื่อมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ | 0,5 kg |
จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 2 ชิ้น |
ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 2 Ah |
CHRG-(AL60-S3)
BTRYPCK-S3-A-3,6V
หน่วยบรรจุ
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้นหากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
โครงสร้างของหมายเลขสินค้าของเรา
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBBVVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2
โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)
ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)
ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
ข้อมูลเกี่ยวกับราคา
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคลหากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป
ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300
ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย
หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวน
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ