สเปรย์ดูแลรักษายาง Rubber Fit

สเปรย์ดูแลรักษายาง Rubber Fit
แท่งเคลือบยาง 75 กรัม        

หมายเลขสินค้า 08930128
EAN 4068362014512

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สเปรย์ปราศจากซิลิโคนสำหรับซีลยาง
  • ชิ้นส่วนที่เป็นยางยังคงความยืดหยุ่นไว้ได้ จึงสามารถยืดอายุการใช้งานและป้องกันไม่ให้เกิดรอยปริแตก

  • ป้องกันการเป็นน้ำแข็งและการแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพในฤดูหนาว

  • ขจัดเสียงเอี๊ยดและเสียงแครก

  • ปราศจากซิลิโคน

  • ทนทานต่อน้ำสาดและน้ำเค็ม

  • ย่อยสลายทางชีวภาพได้

  • ทนทานต่อกรดและเบสเจือจาง

  • กันน้ำ

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ปกป้องซีลยางของประตู ช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ และฝากระโปรง และป้องกันไม่ให้เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว

คำแนะนำ

ใช้ฟองน้ำที่ติดกับฝาขวดในการลงน้ำยา Rubber Fit เป็นชั้นบางๆ บนซีลยาง

ปริมาณ

75 ml

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

พื้นฐานทางเคมี

ไฮโดรคาร์บอน

สี

ไม่มีสี

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.77 g/cm³ / ที่ 20°C

จุดวาบไฟต่ำสุด

64 °C

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค