ซิลิโคนซีลเครื่องยนต์ RTV 343
ซิลิโคนสำหรับซีลเครื่องยนต์ RTV PRO
SEAL-ENG-SIL-250-BLACK-85G
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ซิลิโคนยืดหยุ่นและปิดสนิท
- การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
- ปลอดภัยกับเซนเซอร์
คำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำซึ่งอิงจากประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้ทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน
- ซิลิโคนซีลเครื่องยนต์และตัวถังรถ
- สำหรับซีลพื้นผิว ช่องว่าง และรอยแตก เช่น อ่างน้ำมัน เฮ้าส์ซิ่งของวาล์วน้ำ ฝาสูบ ห้องข้อเหวี่ยง หม้อน้ำ กระปุกเกียร์ ตัวรถ เป็นต้น
- พื้นที่ที่จะทากาวต้องแห้ง และไม่มีฝุ่น น้ำมัน และจาระบี ต้องทำความสะอาดคราบกาวเก่าทั้งหมดออกจากพื้นผิวก่อน
- บีบกาวลงบนพื้นผิวหนึ่งหยด
- ต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
ปริมาณ | 85 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ยางดิบซิลิโคน |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.02 g/cm³ / ที่ 23°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
สี | ดำ |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 85 g |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 5 min |
เวลาในการสร้างผิวสูงสุด | 30 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาด | 600 % |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 315 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด | 343 °C |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 45 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 18 เดือน |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | จัดเก็บในที่เย็นและแห้งต่ำกว่า 25°C |