ซิลิโคนซีลเครื่องยนต์ RTV 343

ซิลิโคนสำหรับซีลเครื่องยนต์ RTV PRO
HI-TEMP RTV (-60°C - 343°C) COLOR GREY

หมายเลขสินค้า 0890324085
EAN 4053479794372
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กาวปะเก็นอย่างดีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและยานยนต์
  • ซิลิโคนยืดหยุ่นและปิดสนิท

  • การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

  • ทนทานต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยม

  • ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม

  • ปลอดภัยกับเซนเซอร์
ข้อสังเกต

คำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำซึ่งอิงจากประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้ทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน
  • ซิลิโคนซีลเครื่องยนต์และตัวถังรถ

  • สำหรับซีลพื้นผิว ช่องว่าง และรอยแตก เช่น อ่างน้ำมัน เฮ้าส์ซิ่งของวาล์วน้ำ ฝาสูบ ห้องข้อเหวี่ยง หม้อน้ำ กระปุกเกียร์ ตัวรถ เป็นต้น
คำแนะนำ
  • พื้นที่ที่จะทากาวต้องแห้ง และไม่มีฝุ่น น้ำมัน และจาระบี ต้องทำความสะอาดคราบกาวเก่าทั้งหมดออกจากพื้นผิวก่อน

  • บีบกาวลงบนพื้นผิวหนึ่งหยด

  • ต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

ปริมาณ

85 ml

พื้นฐานทางเคมี

ยางดิบซิลิโคน

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.02 g/cm³ / ที่ 23°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

สี

เทา

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

85 g

เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด

5 min

เวลาในการสร้างผิวสูงสุด

30 min

สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว

ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

การยืดตัว ณ จุดขาด

600 %

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-60 to 315 °C

ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด

343 °C

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

5 to 45 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

18 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

จัดเก็บในที่เย็นและแห้งต่ำกว่า 25°C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค