น้ำยาขจัดสนิม Rost Off Special

น้ำยากำจัดสนิม Rost Off Special
RUSTREM-SPECIAL-400ML

หมายเลขสินค้า 0893130400
EAN 4061975329790

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาขจัดสนิมที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมการขึ้นทะเบียนใช้กับอาหาร (NSF - H1)

มีน้ำมันสังเคราะห์


ให้ผลการแทรกซึมและหล่อลื่นดีเยี่ยม



ประสิทธิภาพการแทรกซึมขั้นสูง


  • คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีเยี่ยมจะช่วยทะลุทะลวงสนิมและการผุกร่อนได้อย่างรวดเร็ว

  • ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมจะเริ่มขึ้นไม่นานหลังจากการฉีดพ่น


ขึ้นทะเบียน NSF H1


  • ใช้ได้ในพื้นที่การผลิตหรือจัดเก็บอาหาร

  • อย่างไรก็ตาม ต้องป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับอาหารโดยตรง


เข้ากันได้ดีเยี่ยมกับเนื้อวัสดุต่างๆ


ไม่เป็นอันตรายต่อยางหรือพลาสติก ซึ่งแตกต่างจากน้ำยากำจัดสนิมแบบดั้งเดิมทั่วไป



มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการป้องกันการผุกร่อนจากสารเติมแต่งป้องกันสนิม



ปราศจากเรซินและกรด



ปราศจากซิลิโคน

ข้อสังเกต
  • หากมีน้ำยากระเด็นเปื้อนบริเวณที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและพื้นผิวที่มีการทำสี ให้เช็ดออกในทันที

  • ช่วยหลีกเลี่ยงการทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีน้ำมันมากเกินไป

  • ปราศจากเรซินและกรด

  • ปราศจากซิลิโคน

NSF = องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการกำกับดูแลและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการคลายสกรูและข้อต่อที่เป็นสนิมมากและถูกออกซิไดซ์บนเครื่องจักร สายการผลิต และอุปกรณ์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน พ่นลงบนตำแหน่งที่ต้องการจากระยะ 15 ถึง 20 เซนติเมตรและที่อุณหภูมิการใช้งาน 15 ถึง 25° C ทิ้งไว้ให้น้ำยาทำงานสักครู่ หากข้อต่อยังแน่น ให้ลงน้ำยาซ้ำแล้วปล่อยให้น้ำยาออกฤทธิ์นานขึ้นตามที่จำเป็น

ปริมาณ

400 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-5 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

55 °C

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันแร่ขาว

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากเรซิน

ใช่

ปราศจากกรด

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค