น้ำยากำจัดสนิม Rost-Off
น้ำยากำจัดสนิม, Rost Off
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ประสิทธิภาพการแทรกซึมสูง
คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีเยี่ยมช่วยให้เกิดการทะลุทะลวงขจัดสนิมได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้ขันสกรูที่เป็นสนิมแน่นออกได้ง่าย
การขจัดสนิมได้ดีเยี่ยม
แทรกซึมกัดสนิมและทำให้สกรูและน็อตที่เป็นสนิมขันออกได้ง่าย
คุณสมบัติการไล่น้ำได้ยอดเยี่ยม
กำจัดและแทรกซึมไล่ความชื้น เช่น ในกรณีที่เกิดปัญหาหน้าสัมผัส
มีสารเติมแต่งกันสนิมเพื่อป้องกันการผุกร่อนได้สูงสุด
ให้การปกป้องยาวนานต่อการกัดกร่อนเพิ่มเติม
ปราศจากเรซินและกรด
ปราศจากซิลิโคน
ใช้ได้กับยางและซีล
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็น ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของวัสดุในบริเวณที่มองไม่เห็น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการคลายสกรูที่เป็นสนิมของรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรการเกษตรและการก่อสร้าง การประกอบและอุปกรณ์
สเปรย์น้ำยาบนชิ้นส่วนแล้วปล่อยให้ออกฤทธิ์สักครู่ หากสนิมออกยาก ให้ลงน้ำยาซ้ำแล้วเพิ่มเวลารอ หากจำเป็น
ปริมาณ | 400 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด | -10 °C |
สภาวะอุณหภูมิสูงสุด | 140 °C |
ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน | 16 mm²/s |
พื้นฐานทางเคมี | น้ำมันแร่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
ปราศจากกรด | ใช่ |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (1)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)