น้ำยากำจัดสนิม Rost-Off

น้ำยากำจัดสนิม, Rost Off
PENTOIL-(ROST-OFF)-400ML

หมายเลขสินค้า 0890200004
EAN 4061975587558

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยากำจัดสนิมคุณภาพสูง

ประสิทธิภาพการแทรกซึมสูง


คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีเยี่ยมช่วยให้เกิดการทะลุทะลวงขจัดสนิมได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้ขันสกรูที่เป็นสนิมแน่นออกได้ง่าย



การขจัดสนิมได้ดีเยี่ยม


แทรกซึมกัดสนิมและทำให้สกรูและน็อตที่เป็นสนิมขันออกได้ง่าย



คุณสมบัติการไล่น้ำได้ยอดเยี่ยม


กำจัดและแทรกซึมไล่ความชื้น เช่น ในกรณีที่เกิดปัญหาหน้าสัมผัส



มีสารเติมแต่งกันสนิมเพื่อป้องกันการผุกร่อนได้สูงสุด


ให้การปกป้องยาวนานต่อการกัดกร่อนเพิ่มเติม



ปราศจากเรซินและกรด



ปราศจากซิลิโคน



ใช้ได้กับยางและซีล

ข้อสังเกต

ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็น ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของวัสดุในบริเวณที่มองไม่เห็น

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการคลายสกรูที่เป็นสนิมของรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรการเกษตรและการก่อสร้าง การประกอบและอุปกรณ์

คำแนะนำ

สเปรย์น้ำยาบนชิ้นส่วนแล้วปล่อยให้ออกฤทธิ์สักครู่ หากสนิมออกยาก ให้ลงน้ำยาซ้ำแล้วเพิ่มเวลารอ หากจำเป็น

ปริมาณ

400 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-10 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

140 °C

ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน

16 mm²/s

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันแร่

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปราศจากกรด

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค