ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถ RedLine ทั่วไป
ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถยนต์ Basic
WSCRNWPR-CAR-HOKMNT-L425MM-1PCE

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
บรรจุภัณฑ์ใช้งานสะดวกพร้อมการเจาะรู
- ต้นทุนการจัดเก็บต่ำ
- การคละแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
- การออกแบบสวยงาม
มีการป้องกันขอบยาง
- ยางปัดน้ำฝนเป็นยางธรรมชาติพร้อมการเคลือบสารประกอบแกรไฟต์พิเศษ
- ปัดได้ราบรื่นมาก
- ทนทานต่อ UV และโอโซน
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานสูง
ระบบแท่งโลหะโดยมีหมุดสแตนเลส
- ทนทานต่อผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศ (72 ชม. ในการทดสอบการพ่นเกลือตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9227)
- สามารถเปลี่ยนใหม่ได้อย่างดี
โปรดแน่ใจว่ากระจกรถปราศจากน้ำมัน คราบแว็กซ์ น้ำมันดิน และเศษสกปรกอื่นๆ เพื่อให้อายุการใช้งานไม่ลดลง ควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนในกรณีที่ปัดได้ไม่สะอาดหรือใบปัดทำงานได้แย่ลง เราขอแนะนำให้เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนทุกๆ 6 เดือน
อะแดปเตอร์ 3 ใน 1: 1 ชิ้น, ติดตั้งไว้ล่วงหน้า, เหมาะสำหรับใบปัดด้านล่างนี้:
- U-clip 9 x 3 มม. และ 9 x 4 มม.
- หมุดด้านข้าง 4.8 มม. และหมุดด้านข้าง 6.35 มม.
- Bayonet 7.3 x 2.7 มม.
ความยาว | 425 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว | 17 in |