สายพานขัด RedLine

สายพานขัด ผ้า Red Line
กระดาษทรายสายพาน เบอร์ 120
REDSTRIPE

หมายเลขสินค้า 0672516112
EAN 4056807046341
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สายพานขัดผ้าฝ้ายลินินพร้อมกาวยึดจากเรซินสังเคราะห์เต็มรูปแบบ

ผลิตจากอะลูมิเนียมออกไซด์


วัสดุที่ทนทานและแข็งแกร่งเพื่อการขัดวัสดุที่มากขึ้นและรูปแบบรอยขัดที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น (ผลลัพธ์พื้นผิวเหมือนกัน)



การกระจายทรายขัดที่สมดุล


ช่องว่างระหว่างทรายขัดช่วยให้ขี้เลื่อยมีช่องว่างที่จะหลุดออกไปจะได้ไม่อุดตันในกระดาษทรายได้ง่าย



ผ้าฝ้ายลินินพร้อมกาวยึดจากเรซินสังเคราะห์เต็มรูปแบบ


ความต้านทานการฉีกขาดสูงขึ้นแม้ว่าจะสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ



รอยต่อผ้าที่ทับซ้อนกันที่แข็งแกร่ง


บริเวณรอยต่อไม่มีวัสดุขัด ซึ่งช่วยให้สายพานสามารถทับซ้อนกันได้ โดยที่รอยต่อไม่จำเป็นต้องหนากว่าส่วนอื่นๆ ของสายพาน ผลที่ได้คือความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น อิสระในการเคลื่อนไหว และความรู้สึกที่ราบรื่นขณะขัด

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบพกพาและแบบติดตั้งอยู่กับที่

  • ส่วนใหญ่ใช้กับการขัดหยาบ ลบคม การปรับระดับในวัสดุที่หลากหลาย เช่น ไม้, เหล็กหลอม, เหล็กหล่ออ่อน, เหล็กหล่อเทา, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กดึงลึก, แถบเหล็ก, Cr-Ni และสแตนเลสอื่นๆ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, เรซินหล่อ, สารประกอบฟิลเลอร์

ความกว้าง x ความยาว

100 mm x 610 mm

ขนาดกริด

120

วัสดุของตัวขัด

อะลูมิเนียมออกไซด์ (คอรันดัมปกติ)

วัสดุแบคกิ้ง

ผ้าคอตตอน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค