ดอกสว่านเจาะกระแทก ด้ามทรงกระบอก Red Line
ดอกสว่านแบบกระแทก ก้านทรงกระบอก Red LIne
ดอกสว่านคอนกรีต ก้านกลม 9 มม.ยาว 120 มม.

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ด้ามทรงกระบอก
เหมาะสำหรับใช้กับสว่านกระแทกไฟฟ้าและสว่านโรตารี่ และสำหรับสว่านกระแทกที่มีหัวจับดอกสว่านแบบมาตรฐาน
อายุการใช้งานยาวนานและทนต่อการสึกหรอได้ดี
ผลิตจากคาร์ไบด์ที่ทนทานสูง
ขจัดฝุ่นได้ดี
ด้วย 2 ร่องฟันและรูปทรงตัว U
ขอบเขตการใช้งาน:
งานก่อสร้าง: การเจาะทะลุในคอนกรีตและอิฐเสริมแรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพุกพลาสติกเนื่องจากรูเจาะที่มีคุณภาพดี
งานประปา: งานติดตั้งทั่วไปสำหรับท่อประปา ก๊าซ ท่อแอร์ บนผนังคอนกรีตและฝ้าเพดาน
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า: การติดตั้งแผงไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ
ประตู/หน้าต่าง: การจัดตำแหน่งวงกบไม้และอะลูมิเนียม
งานไม้: การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บนผนังโดยใช้พุกพลาสติกและสลักเกลียว
งานโลหะ: เหมาะสำหรับขั้นตอนหลังการผลิตของการเจาะรูสำหรับการติดตั้งราวจับเหล็ก/สแตนเลส บันได และอื่นๆ
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 9 mm |
ความยาว | 120 mm |
ระยะการทำงาน | 80 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน | 9 mm |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | ก้านทรงกระบอก |