ดอกสว่านเจาะกระแทก ด้ามทรงกระบอก Red Line

ดอกสว่านแบบกระแทก ก้านทรงกระบอก Red LIne
ดอกสว่านคอนกรีต ก้านกลม 6 มม.ยาว 100 มม.

หมายเลขสินค้า 0637706010
EAN 4056807120386
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านที่มาพร้อมคุณสมบัติเจาะกระแทก ตัวเลือกเอนกประสงค์ในการเจาะคอนกรีต อิฐก่อ อิฐปูนทราย และอิฐธรรมชาติ

ด้ามทรงกระบอก


เหมาะสำหรับใช้กับสว่านกระแทกไฟฟ้าและสว่านโรตารี่ และสำหรับสว่านกระแทกที่มีหัวจับดอกสว่านแบบมาตรฐาน



อายุการใช้งานยาวนานและทนต่อการสึกหรอได้ดี


ผลิตจากคาร์ไบด์ที่ทนทานสูง



ขจัดฝุ่นได้ดี


ด้วย 2 ร่องฟันและรูปทรงตัว U

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานสำหรับการเจาะกระแทกคอนกรีต อิฐก่อ อิฐปูนทราย และอิฐธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเจาะเซรามิกและหินอ่อนได้


ขอบเขตการใช้งาน:
งานก่อสร้าง: การเจาะทะลุในคอนกรีตและอิฐเสริมแรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพุกพลาสติกเนื่องจากรูเจาะที่มีคุณภาพดี


งานประปา: งานติดตั้งทั่วไปสำหรับท่อประปา ก๊าซ ท่อแอร์ บนผนังคอนกรีตและฝ้าเพดาน
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า: การติดตั้งแผงไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ


ประตู/หน้าต่าง: การจัดตำแหน่งวงกบไม้และอะลูมิเนียม


งานไม้: การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บนผนังโดยใช้พุกพลาสติกและสลักเกลียว


งานโลหะ: เหมาะสำหรับขั้นตอนหลังการผลิตของการเจาะรูสำหรับการติดตั้งราวจับเหล็ก/สแตนเลส บันได และอื่นๆ

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

6 mm

ความยาว

100 mm

ระยะการทำงาน

60 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน

6 mm

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ

ก้านทรงกระบอก

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค