ดอกสว่านเจาะกระแทก ด้ามทรงกระบอก Red Line

ดอกสว่านแบบกระแทก ก้านทรงกระบอก Red LIne
ดอกสว่านคอนกรีตก้านกลม 5.5X150 มม.
REDSTRIPE

หมายเลขสินค้า 0637705515
EAN 4056807392523
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านที่มาพร้อมคุณสมบัติเจาะกระแทก ตัวเลือกเอนกประสงค์ในการเจาะคอนกรีต อิฐก่อ อิฐปูนทราย และอิฐธรรมชาติ

ด้ามทรงกระบอก


เหมาะสำหรับใช้กับสว่านกระแทกไฟฟ้าและสว่านโรตารี่ และสำหรับสว่านกระแทกที่มีหัวจับดอกสว่านแบบมาตรฐาน



อายุการใช้งานยาวนานและทนต่อการสึกหรอได้ดี


ผลิตจากคาร์ไบด์ที่ทนทานสูง



ขจัดฝุ่นได้ดี


ด้วย 2 ร่องฟันและรูปทรงตัว U

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานสำหรับการเจาะกระแทกคอนกรีต อิฐก่อ อิฐปูนทราย และอิฐธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเจาะเซรามิกและหินอ่อนได้


ขอบเขตการใช้งาน:
งานก่อสร้าง: การเจาะทะลุในคอนกรีตและอิฐเสริมแรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพุกพลาสติกเนื่องจากรูเจาะที่มีคุณภาพดี


งานประปา: งานติดตั้งทั่วไปสำหรับท่อประปา ก๊าซ ท่อแอร์ บนผนังคอนกรีตและฝ้าเพดาน
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า: การติดตั้งแผงไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ


ประตู/หน้าต่าง: การจัดตำแหน่งวงกบไม้และอะลูมิเนียม


งานไม้: การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บนผนังโดยใช้พุกพลาสติกและสลักเกลียว


งานโลหะ: เหมาะสำหรับขั้นตอนหลังการผลิตของการเจาะรูสำหรับการติดตั้งราวจับเหล็ก/สแตนเลส บันได และอื่นๆ

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

5.5 mm

ความยาว

150 mm

ระยะการทำงาน

90 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน

5.5 mm

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ

ก้านทรงกระบอก

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค