ใบกระดาษทรายซ้อนสำหรับเหล็กและสแตนเลส Red Line
Lamella จานขัดคอรันดัม Red Line
ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง (4นิ้ว) G 60
หมายเลขสินค้า 0579580506
EAN 4053479817613
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ใบเจียรที่ทนทานพร้อมค่าประสิทธิภาพสูง ใช้เพื่อเจียรขอบและพื้นผิว ตกแต่งและทำให้พื้นผิวเรียบเนียน ลบรอย และกระบวนการลบตะเข็บรอยเชื่อม
- ความสามารถในการเจียรที่เหมาะสมที่สุดพร้อมกับอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทนทานต่อการแตกหักสูง
- มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN13743
- ผ้าขัดอะลูมินาเผา
- จานเสริมผ้าใยแก้ว
EN13743
ขอบเขตการใช้งาน
- ใช้เพื่อเจียรขอบและพื้นผิว ตกแต่งและทำให้พื้นผิวเรียบเนียน ลบรอย และกระบวนการลบตะเข็บรอยเชื่อม
![]() | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 100 mm |
รูเจาะ | 16,00 mm |
ขนาดกริด | 60 |
การออกแบบ | ตรง |
วัสดุของจานอุปกรณ์รับน้ำหนัก | ผ้าใยแก้ว |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 12100 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
วัสดุของตัวขัด | อะลูมิเนียมออกไซด์ (คอรันดัม) |