ดอกไขควง RW®

ดอกไขควง RW C 6.3 (1/4)
BIT-RW25-LUMINOUSGREEN-1/4ZO-L25MM

หมายเลขสินค้า 061470 25
EAN 4062856056026

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกไขควงที่สมบูรณ์แบบสำหรับสกรู ASSY รุ่นใหม่
  • ให้แรงที่มากกว่าด้วยพื้นผิวสัมผัสที่กว้างกว่าที่ดอกไขควง

  • มีความเสถียรและการวางตำแหน่งที่แม่นยำมากขึ้นด้วยดอกไขควงที่แน่นพอดีในการขัน

  • สามารถขันด้วยมือเดียวและมีการรองรับที่ยอดเยี่ยมในการวางตำแหน่งเนื่องจากมีส่วนเว้าที่แน่นกระชับ

  • ดอกไขควงแบบพิมพ์สองด้านเพื่อการระบุขนาดดอกไขควงที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
ข้อสังเกต

ใช้ดอกไขควงเพียงตัวเดียวเท่านั้นสำหรับหัวสกรู RW และ AW ดอกไขควง RW และ AW เหมาะสำหรับสกรูที่มีหัวทั้งแบบ RW และ AW

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/4 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ขนาดปลาย

RW25

ประเภทปลาย

RW

ความยาว

25 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค