ดอกไขควง RW®
ดอกไขควง RW E 6.3 (1/4)
BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM
หมายเลขสินค้า 061471 20
EAN 4062856269655
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ดอกไขควงที่สมบูรณ์แบบสำหรับสกรู ASSY รุ่นใหม่
- ให้แรงที่มากกว่าด้วยพื้นผิวสัมผัสที่กว้างกว่าที่ดอกไขควง
- มีความเสถียรและการวางตำแหน่งที่แม่นยำมากขึ้นด้วยดอกไขควงที่แน่นพอดีในการขัน
- สามารถขันด้วยมือเดียวและมีการรองรับที่ยอดเยี่ยมในการวางตำแหน่งเนื่องจากมีส่วนเว้าที่แน่นกระชับ
- ดอกไขควงแบบพิมพ์สองด้านเพื่อการระบุขนาดดอกไขควงที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
ข้อสังเกต
ใช้ดอกไขควงเพียงตัวเดียวเท่านั้นสำหรับหัวสกรู RW และ AW ดอกไขควง RW และ AW เหมาะสำหรับสกรูที่มีหัวทั้งแบบ RW และ AW
ไดรฟ์ | 1/4 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
ขนาดปลาย | RW20 |
ประเภทปลาย | RW |
ความยาว | 50 mm |