ประแจแหวนข้างเฟืองล้อ, หน่วยเมตริก, ตรง

ประแจแหวนข้างเฟืองล้อ,หน่วยเมตริก, ตรง
RTCHCOMBISPN-WS13

หมายเลขสินค้า 071425113
EAN 4038898741879

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
  • ไดร์ฟ: ปลายแหวนหกเหลี่ยมคู่ POWERDRIV ดัดแปลง, ฟันละเอียด, 72 ซี่

  • มาตรฐาน: แรงบิดสูงสุดตามมาตรฐาน DIN 899

  • รูปทรง: ปลายแหวนตรง, มุมก้ามหนีบ 15°

  • คลายสลักเกลียวด้วยปลายเปิดและขันให้แน่นด้วยกลไกเฟืองล้อของปลายแหวน

  • ปลายแหวนบางพิเศษสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ, มุมการหมุน 5°, แกนแหวนที่ผลิตขึ้นมาด้วยความแม่นยำเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นปลอดภัย

  • วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม

  • พื้นผิวหลักพื้นฐาน: ชุบโครเมียม, ผิวซาตินด้าน
ข้อสังเกต

เครื่องมือพิเศษนี้ทนแรงบิดสูงสุดเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ประแจจึงเหมาะสมสำหรับการคลายสลักเกลียวในระดับหนึ่งเท่านั้น

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

13 มม.

ความยาว (L)

178 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a1)

8,6 mm

ความหนาวงแหวน (a2)

6,6 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1)

27,2 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

23,6 mm

แรงบิดสูงสุด (F max.)

107 Nm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค