ประแจแหวนข้างเฟืองล้อ, หน่วยเมตริก, คันโยกย้อนกลับ
ประแจแหวนข้าง,หน่วยเมตริก,คันโยกย้อน
RTCHCOMBISPN-SWITCHABLE-WS17

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การออกแบบ
- หน่วยเมตริก
ไดร์ฟ
- หกเหลี่ยมคู่ POWERDRIV® ฝั่งแหวน, ฟันละเอียด 72 ซี่พร้อมคันโยกย้อนกลับสำหรับการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
มาตรฐาน
- แรงบิดสูงสุดสอดคล้องกับ DIN 899
วัสดุ
- เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
พื้นผิว
- ขัดความเงางามสูง, ชุบโครเมียม
รูปทรง
- หัวเอียง 15°, ฝั่งแหวนทำมุม 15°, หัวแข็งแกร่งสำหรับการใช้งานหนัก
- มุม 15º ของประแจแหวนให้พื้นที่มากขึ้นสำหรับวางนิ้วและข้ามสิ่งกีดขวาง
เครื่องมือพิเศษนี้ทนแรงบิดสูงสุดเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ประแจจึงเหมาะสมสำหรับการคลายสลักเกลียวในระดับหนึ่งเท่านั้น
คลายสลักเกลียวโดยใช้ปลายเปิดและขันให้แน่นโดยใช้กลไกเฟืองล้อที่ฝั่งแหวน
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 17 มม. |
ความยาว (L) | 230 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a1) | 7 mm |
ความหนาวงแหวน (a2) | 12,1 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1) | 35,6 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 31 mm |
แรงบิดสูงสุด (F max.) | 205 Nm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |